ユニカ
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
有効長(mm)
135
シャンク径(mm)
10・13兼用
内容量
1本
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701949
ES-D40ST
749-2782
40
¥
28,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701958
ES-D85ST
748-6341
85
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください