ユニカ
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途
空調ダクト配管工事に。
被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
内容量
1本
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701870
ES-A25SDS
749-2511
150
SDS
25
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701879
ES-A29SDS
749-2537
150
SDS
29
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19701888
ES-A29ST
749-2545
150
10・13兼用
29
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701897
ES-A45ST
749-2600
135
10・13兼用
45
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701906
ES-A55ST
749-2626
135
10・13兼用
55
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701915
ES-A75ST
749-2685
135
10・13兼用
75
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701931
ES-A90SDS
749-2715
135
SDS
90
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701940
ES-A90ST
749-2723
135
10・13兼用
90
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください