ハウスビーエム
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。
ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。
ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途
回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板
振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)
130
刃厚(mm)
3
内容量
1本
注意
※MVB単体だけでは使用出来ません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706639
MVB-115
162-2314
115
¥
31,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709938
MVB-105
216-4983
105
¥
25,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709947
MVB-125
216-5026
125
¥
32,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709956
MVB-130
216-1808
130
¥
36,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709965
MVB-140
216-0322
140
¥
41,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709981
MVB-155
216-1876
155
¥
46,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709990
MVB-166
216-4978
166
¥
50,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19709999
MVB-170
216-1855
170
¥
54,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710008
MVB-180
216-1821
180
¥
60,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710017
MVB-200
216-3430
200
¥
85,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710026
MVB-210
216-1817
210
¥
103,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710035
MVB-220
216-0320
220
¥
103,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710051
MVB-45
216-4993
45
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710060
MVB-55
216-3469
55
¥
14,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710069
MVB-60
216-3421
60
¥
15,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710078
MVB-85
216-3426
85
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710087
MVB-90
216-3434
90
¥
19,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください