曜日別特売

ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) - ハウスビーエムドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) - ハウスビーエム

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。
ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等内容量1本
注意
※ボディ単体だけでは使用できません。
全16種類を絞り込む
刃径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃厚(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707321RDG-105B153-18693.5105
61,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707330RDG-130B153-18433.5130
72,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707339RDG-150B153-18813.7150
73,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707348RDG-160B153-18673.7160
81,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707357RDG-170B153-03393.7170
85,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707366RDG-180B153-03193.7180
123,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707375RDG-200B153-03133.5200
140,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707391RDG-210B153-02863.5210
150,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707400RDG-220B153-03233.5220
155,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707409RDG-25B153-18383.525
29,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707418RDG-45B153-03293.545
35,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707427RDG-55B153-18463.555
37,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707436RDG-60B153-18763.560
39,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707445RDG-75B153-02983.575
45,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707461RDG-85B153-03283.585
52,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707470RDG-90B153-02963.590
53,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする