マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット - ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット - ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット - ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット - ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット - ハウスビーエム

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。
PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。
新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。

用途
被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)
用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材
用途(回転モード良好
):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材
用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石
用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130内容量1本
注意
※SDS小型軽量ハンマードリルをご使用の場合は回転モードでご使用下さい。
全14種類を絞り込む
刃径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19709457MVC-45198-553045
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710096MVC-115216-1906115
41,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710105MVC-125216-1861125
42,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710121MVC-130216-3468130
46,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710130MVC-140216-0325140
50,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19710139MVC-155216-1868155
55,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710148MVC-166216-5021166
60,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710157MVC-180216-5004180
70,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710166MVC-200216-3465200
95,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710175MVC-210216-0316210
113,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710191MVC-220216-1860220
113,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710200MVC-55216-344755
24,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710209MVC-85216-342285
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710218MVC-90216-186490
29,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする