ハウスビーエム
バイメタルホルソー(回転用)
被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
用途
被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。
トラスコ品番
380-3764
全長(mm)
120
シャンク形状
三面取(ストレート)
刃径(mm)
39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713736
BMH-39
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください