曜日別特売

スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー

スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。
手首への負担が少なく、騒音も減少されます。
ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。
ハンドル、インサートは交換可能です。

用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。トラスコ品番859-9681材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製寸法(mm)頭長:300全長(mm)1000頭部長(mm)300頭径(mm)100内容量1個
注意
※スーパークラフト インサートの交換には、バイスが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196998673366.11
85,138
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする