レイメイ
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリム聖書)リング8MM
手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。
用途
仕事やプライベートの予定管理に。
セット内容
付属リフィル パーソナルプロフィール1枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、裏表紙1枚
材質
牛革(植物なめし)
厚さ(mm)
16
規格
聖書サイズ
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19714890
JDB3007K
520-5820
ネイビー
182
107
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19714926
JDB3007Z
520-4279
ワイン
180
105
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19714935
JDB3007M
520-4304
グリーン
181
106
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください