レイメイ
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング15MM
手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。
用途
仕事やプライベートの予定管理に。
セット内容
付属リフィル ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリー(フリー)20枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚
材質
牛革(植物なめし)
厚さ(mm)
23
規格
聖書サイズ
縦(mm)
190
横(mm)
130
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19714881
DB3006K
520-7382
ネイビー
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19714908
DB3006M
522-5244
グリーン
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19714917
DB3006Z
522-5279
ワイン
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください