日立製作所
ビルジポンプ
自吸式(逆止弁を内蔵)です。
モーター焼損防止装置付です。
用途
池の水の入れ替えに。
付属品
ストレーナー(ごみよけ)
全長(mm)
348
出力(W)
200
周波数(Hz)
60
消費電力(W)
340
全幅(mm)
240
出力
200(W)50/60Hz
全高(mm)
265
全揚程(m)
4
吐出量(L/min)
95
口径(mm)
30
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700619
B-K200X6
855-0494
三相200
¥
142,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19700716
B-P200X6
855-0493
単相100
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください