曜日別特売

スライドクランプ

スライドクランプ - ニューストロング販売スライドクランプ - ニューストロング販売スライドクランプ - ニューストロング販売

狭い箇所でのクランプに最適です。
薄物ワークに使用します。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
レンチを差込締付けるだけです。

用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合内容量1個
注意
※黒革材のクランプに適していません。
※T型レンチは付属していません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707890TC-08AG837-8918S45C476546.6
26,798
22,980
25,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707899TC-12AG837-8919S45C678567.1
32,027
27,980
30,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707908TC-16AG837-8920S45C8810087.5
42,483
35,980
39,578(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707917TC-1CG837-9624スチール(S45C)722516
21,002
17,980
19,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707926TC-1DG837-9625スチール(S45C)73.12516
23,262
19,980
21,978(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707935TC-2CG837-9628スチール(S45C)1053522
25,068
21,980
24,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707951TC-2DG837-9629スチール(S45C)104.63522
29,812
25,980
28,578(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707960TC-3CG837-9633スチール(S45C)1334030
33,423
28,980
31,878(税込)
69日以内出荷
返品不可
19707969TC-3DG837-9634スチール(S45C)133.14030
37,940
32,980
36,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする