マサル
ボルト用保護カバー ミルキー
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。
複数サイズのねじ径に対応します。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途
突出したボルトのカバーに。
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ミルキーホワイト
内容量
1個
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708800
BHC10S3
130-8860
10型
35
45
M8、M10、W3/8
¥
265
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708827
BHC13S3
130-8798
13型
41
50
M12、M14、W1/2
¥
295
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください