ボルト用保護カバー グレー

ボルト用保護カバー グレー - マサル

くるくる回して簡単に取付けできます。
平座金付きダブルナットを完全に収納できます。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。
複数サイズのねじ径に対応しています。

用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97内容量1個
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19708906BHC421
1,560
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする