マサル
ボルト用保護カバー付属品 ハカマ
ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。
ハカマは段積みが可能です。
ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。
ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
用途
ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708870
BHKM301
130-3367
グレー
72.2
35
72.2
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708879
BHKM309
130-3432
ダークブラウン
72.2
35
72.2
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708888
BHKM36421
130-8878
グレー
97
40
97
¥
425
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708897
BHKM36429
130-8819
ダークブラウン
97
40
97
¥
425
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708931
BHKM169
135-2047
ダークブラウン
47.2
30
47.2
¥
255
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708940
BHKM20229
135-2045
ダークブラウン
60.2
30
60.2
¥
255
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708949
BHKM24279
135-0563
ダークブラウン
70.2
30
70.2
¥
285
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください