ボルト用保護カバー ダークブラウン

ボルト用保護カバー ダークブラウン - マサルボルト用保護カバー ダークブラウン - マサルボルト用保護カバー ダークブラウン - マサル

突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。
複数サイズのねじ径に対応します。
荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。

用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)ダークブラウン内容量1個
注意
※適合ねじ径以外は使用しないでください。
※締めすぎると破損するおそれがありますのでご注意ください。
※破損するおそれがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
トラスコ品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19708809BHC10S9M8、M10、W3/83545130-334510型
265
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708836BHC13S9M12、M14、W1/24150130-881013型
295
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708845BHC16S9M16、M18、W5/847.260130-886816型
400
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする