Elesa
スリーロブノブ おねじタイプ
ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
材質
ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707996
TS32AX10
805-9503
M5×0.8
10
M5×0.8
32
¥
410
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19708005
TS32AX20
805-9504
M5×0.8
20
M5×0.8
32
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19708021
TS40X50
805-9505
M8×1.25
50
M8×1.25
40
¥
530
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください