Elesa
フルートノブ おねじタイプ
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質
ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19705178
FTK16AX10
M4×0.7
16
13
805-7191
10
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705187
FTK20AX10
M5×0.8
20
16
805-7195
10
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705196
FTK20AX16
M5×0.8
20
16
805-7197
16
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705205
FTK20AX25
M5×0.8
20
16
805-7199
25
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください