Elesa
タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番
805-5909
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M12×1.75
耐熱温度(℃)
110
外径(mm)
60
ノブ高さ(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700935
BTK60X30-SUS
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください