Elesa
ナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706508
KS15X10C
M3×0.5
15
11
805-7481
10
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19706517
KS18X16
M5×0.8
18
12
805-7490
16
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706526
KS20X25
M6×1.0
22
14
805-7493
25
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19706535
KS25X16A
M8×1.25
26
19
805-7494
16
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706551
KS25X25A
M8×1.25
26
19
805-7496
25
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706560
KS50X40
M10×1.5
50
32
805-7499
40
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください