Elesa
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質
ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700811
BTK25AX10
M6×1
25
21
805-5882
10
¥
560
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700820
BTK25AX30
M6×1
25
21
805-5885
30
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700829
BTK25X10
M5×0.8
25
21
805-5886
10
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
19700838
BTK25X16
M5×0.8
25
21
805-5887
16
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700847
BTK30AX20
M8×1.25
32
23
805-5888
20
¥
730
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700856
BTK30AX30
M8×1.25
32
23
805-5889
30
¥
730
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700865
BTK30AX40
M8×1.25
32
23
805-5890
40
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700881
BTK40AX30
M6×1
40
27
805-5892
30
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700890
BTK50AX16
M8×1.25
50
33
805-5893
16
¥
930
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700899
BTK50AX25
M8×1.25
50
33
805-5895
25
¥
930
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700917
BTK60X20
M10×1.5
60
37
805-5905
20
¥
1,240
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700926
BTK60X25B
M12×1.75
60
37
805-5906
25
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
19700951
BTK60X40
M10×1.5
60
37
805-5910
40
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700960
BTK60X40B
M12×1.75
60
37
805-5911
40
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700969
BTK60X50
M10×1.5
60
37
805-5913
50
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700978
BTK60X50B
M12×1.75
60
37
805-5914
50
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700908
BTK50X40
M10×1.5
50
33
805-5898
40
¥
770
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください