証明書類4点付校正済コンベックス

証明書類4点付校正済コンベックス - KDS証明書類4点付校正済コンベックス - KDS証明書類4点付校正済コンベックス - KDS

試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。
丸型コンパクトデザインです。

用途社内標準器に。その他ショックアブソーバーありセット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂テープ幅(mm)16水平保持(m)1.3内容量1個
注意
※ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19706386KF16-35CT856-23213.5
11,240
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
19706411KF16-55CT856-23225.5
12,110
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
19706420KF16-55KCT856-23245.5
12,110
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
19706395KF16-35KCT856-23233.5
11,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする