曜日別特売

ラチェットメガネレンチ(切替式)

ラチェットメガネレンチ(切替式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707567RMR-22HP864-2839めがね:13、スパナ:92902222
4,655
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
19707576RMR-24HP864-2840めがね:14.5、スパナ:103232424
4,965
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする