曜日別特売

”ラックレンチ”

”ラックレンチ” - ミトロイ”ラックレンチ” - ミトロイ

レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。
レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)
ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。
電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。

用途
電設(室内)ルート向け。
ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。
トラスコ品番817-5635セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス内容量1セット
注意
※ER-2はレースウェイ用です。用途以外に使用しないでください。
※浅掛は絶対にしないでください。ソケット先端が広がり、炭素繊維が切れる場合があります。
※炭素繊維が切れた場合は新しい工具に交換してください。
※80℃以下の温度条件下で使用してください。
※保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707987TRW-C
15,170
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする