キャナリー
アームレスラーロング刃
開く動作を助ける回転式バネ、しっかり握れる厚めのグリップの工具ハサミ。
トラスコ品番
379-0460
材質
ポリプロピレン樹脂、ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
180
色
くろ
刃長(mm)
70
刃厚(mm)
2.5
刃先
通常
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713106
AW-185L
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください