岡田金属工業所(ゼットソー)
ライフソー生木175本体
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途
剪定用。
生木や細枝の切断に。
剪定後の枝の処理に。
アウトドアに。
トラスコ品番
363-3778
材質
刃:炭素工具鋼5種、柄:ABS樹脂
全長(mm)
300
刃長(mm)
180
刃ピッチ(mm)
2.15
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713149
30059
¥
1,990
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください