曜日別特売

トルクリアクションアーム スライドタイプ

トルクリアクションアーム スライドタイプ - 日東工器

電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。

トラスコ品番250-6183適合機種デルボ全機種質量(kg)最大ドライバ:1高さ(mm)主柱:550タイプスライドタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)441~691シャフト長さ(mm)441~691適合ドライバーΦ30~Φ52mm可動範囲(mm)R400~R650径(mm)主柱:86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710909DRA-SL-650
207,900
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする