日東工器
トルクリアクションアーム テレスコープタイプ
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番
250-6181
適合機種
デルボ全機種
タイプ
テレスコープタイプ
取り付け工具
外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)
503~1000(Φ52:503~1123)
シャフト長さ(mm)
503~1000(Φ52:503~1123)
適合ドライバー
Φ30~Φ52mm
内容量
1台
注意
※本機は電動ドライバーの重量を支えていません。
※ツールバランサー等で吊り上げてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19710900
DRA-TS-1000
¥
98,300
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください