曜日別特売

HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線

HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 - KHDHB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 - KHDHB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 - KHDHB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 - KHDHB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 - KHDHB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 - KHD

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1内容量1巻
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19712650HBKIX0.75SQ-01-500M257-88645005002.7
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712659HBKIX0.75SQ-02-500M257-88625005002.7
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712668HBKIX0.75SQ-03-500M257-88565005002.7
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712677HBKIX0.75SQ-04-500M257-88585005002.7
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712686HBKIX0.75SQ-05-500M257-88695005002.7
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712695HBKIX0.75SQ-10-500M257-88555005002.7
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712711HBKIX1.25SQ-01-300M257-88653003003.1
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712720HBKIX1.25SQ-02-300M257-88613003003.1
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712729HBKIX1.25SQ-03-300M257-88683003003.1
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712738HBKIX1.25SQ-04-300M257-88703003003.1
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712747HBKIX1.25SQ-05-300M257-88743003003.1
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712756HBKIX1.25SQ-10-300M257-88573003003.1
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712765HBKIX2.0SQ-01-300M257-88733003003.4
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712781HBKIX2.0SQ-02-300M257-88723003003.4
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712790HBKIX2.0SQ-03-300M257-88633003003.4
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712799HBKIX2.0SQ-04-300M257-88713003003.4
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712808HBKIX2.0SQ-05-300M257-88663003003.4
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712817HBKIX2.0SQ-10-300M257-88603003003.4
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする