HKIV機器用耐熱ビニル電線

HKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線 - KHD

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1内容量1巻
全30種類を絞り込む
長さ(m)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19712047HKIV0.75SQ-01-500M258-10885005002.7
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712056HKIV0.75SQ-02-500M258-10635005002.7
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712065HKIV0.75SQ-03-500M258-10825005002.7
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712081HKIV0.75SQ-04-500M258-10815005002.7
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712090HKIV0.75SQ-05-500M258-10725005002.7
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712099HKIV0.75SQ-10-500M258-10595005002.7
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712108HKIV1.25SQ-01-200M258-10752002003.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
19712117HKIV1.25SQ-02-200M258-10692002003.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
19712126HKIV1.25SQ-03-200M258-10662002003.1
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19712135HKIV1.25SQ-04-200M258-10612002003.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
19712151HKIV1.25SQ-05-200M258-10622002003.1
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712160HKIV1.25SQ-10-200M258-10892002003.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
19712169HKIV2.0SQ-01-200M258-10682002003.4
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712178HKIV2.0SQ-02-200M258-10832002003.4
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712187HKIV2.0SQ-03-200M258-10772002003.4
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712196HKIV2.0SQ-04-200M258-10702002003.4
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712205HKIV2.0SQ-05-200M258-10792002003.4
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712221HKIV2.0SQ-10-200M258-10732002003.4
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712230HKIV3.5SQ-01-100M258-10651001004.1
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712239HKIV3.5SQ-02-100M258-10671001004.1
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712248HKIV3.5SQ-03-100M258-10761001004.1
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712257HKIV3.5SQ-04-100M258-10841001004.1
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712266HKIV3.5SQ-05-100M258-10871001004.1
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712275HKIV3.5SQ-10-100M258-10741001004.1
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712291HKIV5.5SQ-01-100M258-10571001005.1
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712300HKIV5.5SQ-02-100M258-10801001005.1
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712309HKIV5.5SQ-03-100M258-10851001005.1
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712318HKIV5.5SQ-04-100M258-10581001005.1
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712327HKIV5.5SQ-05-100M258-10641001005.1
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712336HKIV5.5SQ-10-100M258-10711001005.1
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする