KHD
KIV機器用ビニル電線
可とう性、加工性に優れています。
用途
電気機器の配線や口出線に。
定格電圧(V)
600
芯数
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
全長(m)
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19711505
KIV0.5SQ-01-200M
258-1034
赤
200
200
0.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711521
KIV0.5SQ-02-200M
258-1041
青
200
200
0.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19711530
KIV0.5SQ-03-200M
258-0656
黄
200
200
0.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19711539
KIV0.5SQ-04-200M
258-0691
白
200
200
0.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19711548
KIV0.5SQ-05-200M
258-0682
黒
200
200
0.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711557
KIV0.5SQ-10-200M
258-1040
緑
200
200
0.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711566
KIV0.75SQ-01-200M
258-0687
赤
200
200
0.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711575
KIV0.75SQ-02-200M
258-0683
青
200
200
0.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711591
KIV0.75SQ-03-200M
258-0693
黄
200
200
0.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711600
KIV0.75SQ-04-200M
258-1054
白
200
200
0.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711609
KIV0.75SQ-05-200M
258-0692
黒
200
200
0.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711618
KIV0.75SQ-10-200M
258-1046
緑
200
200
0.75
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711627
KIV1.25SQ-01-200M
258-0669
赤
200
200
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711636
KIV1.25SQ-02-200M
258-0670
青
200
200
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19711645
KIV1.25SQ-03-200M
258-1036
黄
200
200
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19711661
KIV1.25SQ-04-200M
258-1038
白
200
200
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711670
KIV1.25SQ-05-200M
258-0679
黒
200
200
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711679
KIV1.25SQ-10-200M
258-0690
緑
200
200
1.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19711688
KIV2.0SQ-01-200M
258-0689
赤
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
19711697
KIV2.0SQ-02-200M
258-1048
青
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
19711706
KIV2.0SQ-03-200M
258-0678
黄
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711715
KIV2.0SQ-04-200M
258-0657
白
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711731
KIV2.0SQ-05-200M
258-0666
黒
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711740
KIV2.0SQ-10-200M
258-0662
緑
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711749
KIV3.5SQ-01-100M
258-1052
赤
100
100
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711758
KIV3.5SQ-02-100M
258-0655
青
100
100
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711767
KIV3.5SQ-03-100M
258-0664
黄
100
100
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711776
KIV3.5SQ-04-100M
258-1042
白
100
100
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711785
KIV3.5SQ-05-100M
258-0660
黒
100
100
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711801
KIV3.5SQ-10-100M
258-0672
緑
100
100
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19711810
KIV5.5SQ-01-100M
258-0676
赤
100
100
5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711819
KIV5.5SQ-02-100M
258-0684
青
100
100
5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711828
KIV5.5SQ-03-100M
258-1044
黄
100
100
5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711837
KIV5.5SQ-04-100M
258-0675
白
100
100
5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711846
KIV5.5SQ-05-100M
258-1033
黒
100
100
5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711855
KIV5.5SQ-10-100M
258-1050
緑
100
100
5.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711871
KIV8.0SQ-01-100M
258-0680
赤
100
100
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711880
KIV8.0SQ-02-100M
258-0665
青
100
100
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711889
KIV8.0SQ-03-100M
258-0668
黄
100
100
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711898
KIV8.0SQ-04-100M
258-1049
白
100
100
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711907
KIV8.0SQ-05-100M
258-1047
黒
100
100
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19711916
KIV8.0SQ-10-100M
258-0688
緑
100
100
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711925
KIV0.75SQ-GY-200M
258-0661
緑/黄
200
200
0.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19711941
KIV0.75SQ-YG-200M
258-0673
黄/緑
200
200
0.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711950
KIV1.25SQ-GY-200M
258-0658
緑/黄
200
200
1.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19711959
KIV1.25SQ-YG-200M
258-0677
黄/緑
200
200
1.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711968
KIV2.0SQ-GY-200M
258-1039
緑/黄
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19711977
KIV2.0SQ-YG-200M
258-1037
黄/緑
200
200
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711986
KIV3.5SQ-GY-100M
258-0681
緑/黄
100
100
3.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19711995
KIV3.5SQ-YG-100M
258-1045
黄/緑
100
100
3.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ