KHD
EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線
可とう性、加工性に優れています。
用途
電子・通信機器用の内部配線に。
定格電圧(V)
600
芯数
1
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19712345
EMKIC0.5SQ-01-200M
258-1115
赤
200
200
2.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712361
EMKIC0.5SQ-02-200M
258-1111
青
200
200
2.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19712370
EMKIC0.5SQ-03-200M
258-1121
黄
200
200
2.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712379
EMKIC0.5SQ-04-200M
258-1113
白
200
200
2.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712388
EMKIC0.5SQ-05-200M
258-1095
黒
200
200
2.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712397
EMKIC0.5SQ-10-200M
258-1100
緑
200
200
2.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712406
EMKIC0.75SQ-01-200M
258-1119
赤
200
200
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712415
EMKIC0.75SQ-02-200M
258-1122
青
200
200
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712431
EMKIC0.75SQ-03-200M
258-1090
黄
200
200
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712440
EMKIC0.75SQ-04-200M
258-1099
白
200
200
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712449
EMKIC0.75SQ-05-200M
258-1101
黒
200
200
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712458
EMKIC0.75SQ-10-200M
258-1110
緑
200
200
2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712467
EMKIC2.0SQ-01-200M
258-1107
赤
200
200
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712476
EMKIC2.0SQ-02-200M
258-1097
青
200
200
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712485
EMKIC2.0SQ-03-200M
258-1093
黄
200
200
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712501
EMKIC2.0SQ-04-200M
258-1098
白
200
200
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712510
EMKIC2.0SQ-05-200M
258-1103
黒
200
200
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712519
EMKIC2.0SQ-10-200M
258-1096
緑
200
200
3.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712528
EMKIC3.5SQ-01-100M
258-1091
赤
100
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712537
EMKIC3.5SQ-02-100M
258-1120
青
100
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712546
EMKIC3.5SQ-03-100M
258-1114
黄
100
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712555
EMKIC3.5SQ-04-100M
258-1104
白
100
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712571
EMKIC3.5SQ-05-100M
258-1117
黒
100
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712580
EMKIC3.5SQ-10-100M
258-1109
緑
100
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712589
EMKIC5.5SQ-01-100M
258-1112
赤
100
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712598
EMKIC5.5SQ-02-100M
258-1118
青
100
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712607
EMKIC5.5SQ-03-100M
258-1106
黄
100
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712616
EMKIC5.5SQ-04-100M
258-1105
白
100
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712625
EMKIC5.5SQ-05-100M
258-1102
黒
100
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712641
EMKIC5.5SQ-10-100M
258-1092
緑
100
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712957
EMKIC1.25SQ-01-200M
257-8818
赤
200
200
3.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712966
EMKIC1.25SQ-02-200M
257-8820
青
200
200
3.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712975
EMKIC1.25SQ-03-200M
257-8821
黄
200
200
3.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712991
EMKIC1.25SQ-04-200M
257-8817
白
200
200
3.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713000
EMKIC1.25SQ-05-200M
257-8822
黒
200
200
3.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713009
EMKIC1.25SQ-10-200M
257-8819
緑
200
200
3.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください