曜日別特売

KV機器用ビニル電線

KV機器用ビニル電線 - KHDKV機器用ビニル電線 - KHDKV機器用ビニル電線 - KHDKV機器用ビニル電線 - KHDKV機器用ビニル電線 - KHDKV機器用ビニル電線 - KHDKV機器用ビニル電線 - KHDKV機器用ビニル電線 - KHD

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1内容量1巻
全38種類を絞り込む
38種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
仕上外径(Φmm)
ケーブルサイズ(SQ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19711137KV0.3SQ-01-200M256-70391.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
19711146KV0.3SQ-03-200M256-70361.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711155KV0.3SQ-04-200M256-70331.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711171KV0.3SQ-05-200M256-70371.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711180KV0.3SQ-06-200M256-70351.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
19711189KV0.3SQ-08-200M256-70311.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711198KV0.3SQ-09-200M256-70341.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711207KV0.3SQ-10-200M256-70271.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
19711216KV0.3SQ-11-200M256-70291.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19711225KV0.3SQ-12-200M256-70381.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
19711241KV0.3SQ-13-200M256-70301.50.3
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
19711250KV0.5SQ-01-200M258-06341.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
19711259KV0.5SQ-02-200M258-06361.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
19711268KV0.5SQ-03-200M258-06391.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
19711277KV0.5SQ-04-200M258-06381.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
19711286KV0.5SQ-05-200M258-06291.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711295KV0.5SQ-06-200M258-06311.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
19711311KV0.5SQ-08-200M258-06331.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711320KV0.5SQ-09-201M258-06301.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711329KV0.5SQ-10-201M258-06351.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711338KV0.5SQ-11-201M258-06321.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711347KV0.5SQ-12-201M258-06281.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711356KV0.5SQ-13-201M258-06371.90.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711365KV0.75SQ-01-200M258-06452.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711381KV0.75SQ-02-200M258-06472.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
19711390KV0.75SQ-03-200M258-06462.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711399KV0.75SQ-04-200M258-06442.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711408KV0.75SQ-05-200M258-06412.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711417KV0.75SQ-06-200M258-06402.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
19711426KV0.75SQ-08-200M258-06432.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711435KV0.75SQ-09-200M258-06422.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711451KV0.75SQ-10-200M258-06482.10.75
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711460KV1.25SQ-01-200M258-06502.71.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711469KV1.25SQ-02-200M258-06522.71.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711478KV1.25SQ-03-200M258-06542.71.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711487KV1.25SQ-04-200M258-06532.71.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711496KV1.25SQ-05-200M258-06492.71.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712948KV1.25SQ-10-200M258-06512.71.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする