KHD
HIV機器用ビニル電線
可とう性、加工性に優れています。
用途
電子・通信機器用の内部配線に。
材質
絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線
長さ(m)
500
定格電圧(V)
600
全長(m)
500
芯数
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
電線仕様-太さ(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19712835
HIV0.8MM-02-500M
257-9576
青
0.8
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19712851
HIV0.8MM-03-500M
257-9571
黄
0.8
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712860
HIV0.8MM-04-500M
257-9566
白
0.8
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712869
HIV0.8MM-05-500M
257-9564
黒
0.8
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712878
HIV0.8MM-06-500M
257-9575
灰
0.8
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712887
HIV1.0MM-01-500M
257-9573
赤
1
2.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712896
HIV1.0MM-02-500M
257-9567
青
1
2.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712905
HIV1.0MM-03-500M
257-9568
黄
1
2.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19712921
HIV1.0MM-04-500M
257-9569
白
1
2.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712930
HIV1.0MM-05-500M
257-9572
黒
1
2.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712939
HIV1.0MM-06-500M
257-9574
灰
1
2.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19712826
HIV0.8MM-01-500M
257-9565
赤
0.8
2.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください