イシグロ
スリップオン式フランジ 10Kタイプ
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途
緩やかな条件の配管に。
材質
SS400相当(鍛造品)
タイプ
スリップオン
使用圧力(kPa)
10
内容量
1個
注意
※防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
呼び径(A)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699535
10SOP-F-400A
521-9884
28
16
400
560
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19699551
10SOP-F-450A
521-9931
30
18
450
620
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19699560
10SOP-F-500A
521-9949
30
20
500
675
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19699569
10SOP-F-550A
521-9957
32
22
550
745
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19699578
10SOP-F-600A
521-9965
32
24
600
795
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材