イシグロ
ブラインドフランジ 10Kタイプ
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途
配管内における流体を止める場合に。
材質
SS400相当(鍛造品)
タイプ
ブラインド
使用圧力(kPa)
10
内容量
1個
注意
※防錆のニス(黄色)を塗布しておりますが、錆が発生することがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
呼び径(A)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699499
10BL-F-250A
521-9744
24
10
250
400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19699508
10BL-F-300A
521-9752
24
12
300
445
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
19699517
10BL-F-350A
521-9761
26
14
350
490
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材