曜日別特売

フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ

フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ - クリンガー

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。

用途
JISフランジ用パッキンとして。
フランジ用ジョイントシートとして。
厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19705668HNJ-10A-10K850-55521065415
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705711HNJ-125A-10K850-5556125210823
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705747HNJ-150A-10K850-5560150240823
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705790HNJ-175A-10K850-55641752651223
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705826HNJ-200A-10K850-55682002901223
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705869HNJ-225A-10K850-55722253101223
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705905HNJ-250A-10K850-55762503551225
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705948HNJ-300A-10K850-55803004001625
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705991HNJ-350A-10K850-55843504451625
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706027HNJ-400A-10K850-55884004001627
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706070HNJ-450A-10K850-55924505652027
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706106HNJ-90A-10K850-559690160819
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする