フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ

フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ - クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ - クリンガー

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。

用途
JISフランジ用パッキンとして。
フランジ用ジョイントシートとして。
厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(A)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19705677HNJ-10A-10K-U850-5553105318
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705720HNJ-125A-10K-U850-5557125190141
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705756HNJ-150A-10K-U850-5561150220167
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705799HNJ-175A-10K-U850-5565175245192
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705835HNJ-200A-10K-U850-5569200270218
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705878HNJ-225A-10K-U850-5573225290244
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705921HNJ-250A-10K-U850-5577250333270
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705957HNJ-300A-10K-U850-5581300378321
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706000HNJ-350A-10K-U850-5585350423359
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706036HNJ-400A-10K-U850-5589400486410
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706079HNJ-450A-10K-U850-5593450541460
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706115HNJ-90A-10K-U850-559790144102
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする