フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ

フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ - クリンガー

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。

用途
JISフランジ用パッキンとして。
フランジ用ジョイントシートとして。
厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(A)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19705695HNJ-10A-5K-U850-5555104518
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705738HNJ-125A-5K-U850-5559125184141
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705781HNJ-150A-5K-U850-5563150214167
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705817HNJ-175A-5K-U850-5567175240192
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
19705860HNJ-200A-5K-U850-5571200260218
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705896HNJ-225A-5K-U850-5575225285244
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705939HNJ-250A-5K-U850-5579250325270
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
19705975HNJ-300A-5K-U850-5583300370321
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706018HNJ-350A-5K-U850-5587350413359
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706061HNJ-400A-5K-U850-5591400473410
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706097HNJ-450A-5K-U850-5595450533460
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706140HNJ-90A-5K-U850-559990139102
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする