プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 - SMK

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。
独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。
適用ケーブル外形Φ6.5対応です。

トラスコ品番584-1538使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715879CCT9901-2362FP
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする