曜日別特売

ハンドサンダー

ハンドサンダー - FESTOOL

集塵式ハンドファイルです。集塵機に接続して使います。
マジックパッド式です。

用途ハンドサンディング用。トラスコ品番824-5700材質プラスティック長さ(mm)400幅(mm)80高さ(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1971321000523647
48,000
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする