ガステック
チップホルダNO.722
ガラスの破片を安全に収納できます。
用途
検知管及び捕集管の先端カットに。
トラスコ品番
250-9538
材質
樹脂
幅(mm)
15
寸法(mm)
35×20×15
全長(mm)
70
高さ(mm)
35
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19710875
722
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください