トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分)

トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分) - ガステック

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。
イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません

用途簡易排水試験セット用。トラスコ品番245-0403幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54対象ガストリクロロエチレン有効期間2年(冷蔵庫保管)対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710918132LC
3,200
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする