エアアングルグラインダー 不二

エアアングルグラインダー 不二 - 不二空機

エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。
アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。

用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19702080FA-150K-20(BR)
52,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする