曜日別特売

ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付

ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付 - New-Era(ニューエラー)

アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。

用途
高精度位置決めに。
ワーク搬送に。
位置決めストッパに。
ワークのクランプに。
材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19709859PPUS-SD10-15-TP-QM207-129215シリンダ:10
41,120
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
19709868PPUS-SD10-30-TP-QM207-129330シリンダ:10
45,050
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
19709877PPUS-SD10-45-TP-QM207-129445シリンダ:10
46,900
42,980
47,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
19709886PPUS-SD12-20-TP-QM207-129520シリンダ:12
45,740
41,980
46,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
19709895PPUS-SD12-30-TP-QM207-129630シリンダ:12
46,320
41,980
46,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
19709911PPUS-SD12-45-TP-QM207-129745シリンダ:12
49,210
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
19709920PPUS-SD12-60-TP-QM207-129860シリンダ:12
50,940
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする