TY-Rap
TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。
飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。
医療機器・設備のケーブル結束に。
材質
本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色
深青色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715985
TY523M-ADT
1袋(100本)
629-7372
92
2.4
16
50
¥
2,740
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19716001
TY525M-ADT
1袋(100本)
629-7371
181
4.6
45
222
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19716010
TY527M-ADT
1袋(50本)
629-7370
343
6.9
95
533
¥
7,350
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19716019
TY528M-ADT
1袋(100本)
629-7373
361
4.6
101
222
¥
9,260
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください