曜日別特売

”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020”

”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” - 空調服”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” - 空調服”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” - 空調服”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” - 空調服”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” - 空調服”ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020” - 空調服

作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストの商品です。
作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。
作業に最適です。
軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

材質ポリエステル100%ブラック×サンドカモ内容量1着
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
※必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19709491KU92020C40S3206-5369L1174269
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
19709500KU92020C40S4206-5370LL12143.570.5
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709509KU92020C40S5206-53723L1254572
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709518KU92020C40S6206-53734L12946.573.5
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709527KU92020C40S7206-53745L1334875
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする