日本サニパック
”とって付きゴミ袋”
結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。
用途
お買い物袋等に。
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1箱(12冊×50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708179
Y-53-CL
135-1021
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.03
透明
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19708188
Y-54-HCL
135-1023
高密度ポリエチレン(HDPE)
0.022
半透明
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください