ビアンコジャパン
ブリーチング・スピリッツ・ペースト
石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。
成分が中性のため石材を傷めることがありません。
ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。
用途
コンクリートに付着・浸透したサビの除去。
真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。
接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。
材質
チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水
色
透明
注意
※使用前に目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
※ポリッシュ加工仕上げの金属に使用した場合は、表面の艶を損なうことがあります。
※衣服に付着した場合、脱色のおそれがあります。
※金属に使用する際は、サビを除去し素材をあらわにするため、除去後はすぐに 防錆処置をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715486
BS-101P-4kg
1本
558-2489
4
4000
¥
27,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715495
BS-101P-25kg
1箱
558-2490
25
25000
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください