曜日別特売

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ - CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ - CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ - CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ - CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ - CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ - CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ - CKD

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。
全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。

用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付内容量1個
注意
※シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ねじ径
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710541SSDL125N227-0909125M50.1~1.0
3,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710550SSDL1210N227-40911210M50.1~1.0
3,830
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710559SSDL1220N227-09421220M50.1~1.0
4,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710568SSDL165N226-9295165M60.1~1.0
3,830
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710577SSDL1610N227-08741610M60.1~1.0
4,220
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710586SSDL1620N227-25361620M60.1~1.0
4,990
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710595SSDL205N227-5650205M80.1~1.0
4,490
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710611SSDL2010N227-24472010M80.1~1.0
4,820
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19710620SSDL2015N227-09312015M80.1~1.0
5,260
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710629SSDL2020N227-56962020M80.1~1.0
5,650
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710638SSDL2510N227-25052510M10×1.250.1~1.0
6,080
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
19710647SSDL2515N226-77952515M10×1.250.1~1.0
6,350
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710656SSDL2520N227-08712520M10×1.250.1~1.0
6,570
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710665SSDL2530N227-40792530M10×1.250.1~1.0
7,120
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710681SSDL325N227-0879325M14×1.50.1~1.0
7,120
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710690SSDL3210N227-40893210M14×1.50.1~1.0
7,560
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710699SSDL3220N227-24873220M14×1.50.1~1.0
8,220
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710708SSDL3230N227-40973230M14×1.50.1~1.0
8,880
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710717SSDL3240N227-40253240M14×1.50.1~1.0
9,320
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710726SSDL4010N226-93024010M14×1.50.1~1.0
8,990
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
19710735SSDL4020N227-56404020M14×1.50.1~1.0
9,650
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710751SSDL4030N227-56644030M14×1.50.1~1.0
10,310
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710760SSDL4040N227-09374040M14×1.50.1~1.0
10,970
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710769SSDL4050N227-40464050M14×1.50.1~1.0
11,630
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710778SSDL5010N227-71765010M18×1.50.1~1.0
11,080
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710787SSDL5020N226-93785020M18×1.50.1~1.0
11,630
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710796SSDL5030N227-09275030M18×1.50.1~1.0
12,180
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710805SSDL5040N227-71775040M18×1.50.1~1.0
12,730
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710821SSDL5050N227-24965050M18×1.50.1~1.0
13,280
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19710830SSDL6310N227-56716310M18×1.50.05~1.0
14,470
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710839SSDL6320N227-24566320M18×1.50.05~1.0
15,130
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710848SSDL6330N227-40446330M18×1.50.05~1.0
15,790
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710857SSDL6340N227-24506340M18×1.50.05~1.0
16,450
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19710866SSDL6350N227-56216350M18×1.50.05~1.0
17,110
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする