CKD
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
17
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
作動方式
パイロット式ソフトスプール弁
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~55
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
3.4
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19708599
4GA319R-C6-E0-1
123-4645
Φ6ワンタッチ継手
AC100
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708608
4GA319R-C6-E0-3
124-4196
Φ6ワンタッチ継手
DC24
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708617
4GA319R-C8-E0-1
123-7868
Φ8ワンタッチ継手
AC100
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708626
4GA319R-C8-E0-3
123-7891
Φ8ワンタッチ継手
DC24
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708635
4GA319R-C10-E0-1
124-1011
Φ10ワンタッチ継手
AC100
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708651
4GA319R-C10-E0-3
124-4202
Φ10ワンタッチ継手
DC24
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708660
4GA319R-08-E0-1
123-7901
Rc1/4
AC100
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708669
4GA319R-08-E0-3
124-1054
Rc1/4
DC24
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708678
4GA329R-C6-E0-1
124-2607
Φ6ワンタッチ継手
AC100
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708687
4GA329R-C6-E0-3
123-6232
Φ6ワンタッチ継手
DC24
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708696
4GA329R-C8-E0-1
123-4659
Φ8ワンタッチ継手
AC100
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708705
4GA329R-C8-E0-3
123-6244
Φ8ワンタッチ継手
DC24
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708721
4GA329R-C10-E0-1
124-5717
Φ10ワンタッチ継手
AC100
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708730
4GA329R-C10-E0-3
124-2646
Φ10ワンタッチ継手
DC24
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708739
4GA329R-08-E0-1
123-7821
Rc1/4
AC100
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19708748
4GA329R-08-E0-3
123-6263
Rc1/4
DC24
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください